• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Overall PP 40g (PK120) Weiß L

Artikel-Nr.: ST11WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST11WHRL
EAN / GTIN 5036108133178
Herstellernummer ST11WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese beliebte Einwegoverall wird in vielen Branchen eingesetzt. Er ist mit elastischen Nähten um die Kapuze, an Bein-und Ärmelbündchen und die Taille ausgestattet und garantiert dadurch eine gute Passform. Dieses Produkt wird einzeln verpackt und ist in zwei Farben, marine oder weiss erhältlich.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Verfügbar bis Größe 3XL
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % Polypropylen
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polypropylen
Gewicht der Hülle gm: 40
Gewicht der Hülle oz: 1
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb