• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Sechskant 1/4

Artikel-Nr.: ST.1/4
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ST.1/4
    EAN / GTIN 3148515189005
    Herstellernummer ST.1/4
    L-Nummer L60130 5035

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abnehmbarer Bit
    • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

    Merkmal:

    • A [″]: 1/4
    • d [mm]: 23
    • L [mm]: 54
    • L1 [mm]: 17
    • Steckschlüssel: S.236
    • Aufsätze: EH.201/4
    • Gewicht in Gramm: 67

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb