• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel für Lambda Sonden 22 mm

Artikel-Nr.: SP4300M-85 22mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SP4300M-85 22mm
    EAN / GTIN 4991644078066
    Herstellernummer SP4300M-85 22mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 85 mm
    Dimension D2: 30 mm
    D1: 33 mm
    Länge: 29 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 22 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb