• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luxmeter - externer Sensor SO 200K

Artikel-Nr.: SO 200K
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Beleuchtungsstärke-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SO 200K
EAN / GTIN 4045761139688
Herstellernummer SO 200K
L-Nummer L40250 2105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hilft festzustellen, ob die Beleuchtung am Arbeitsplatz den Normanforderungen entspricht, z. B. DIN EN 12464-1 „Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen“
  • Photo-Sensor: Siliziumdiode
  • Kosinus-Korrektur für schräg einfallendes Licht
  • Stabile Schutzabdeckung für den Photo-Sensor
  • Erhöhte Lebensdauer: Aufprallschutz durch eine Schutzhülle
  • Lieferung in einer robusten Box
  • TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts
  • Wählbare Einheiten: fc (foot-candle), lux

Merkmal:

  • Messfrequenz: 2 Hz
  • Kabellänge (Photo-Sensor) ca. 1 m
  • Gesamtabmessungen B×T×H 160×72×40 mm
  • Batteriebetrieb, Batterie nicht serienmäßig (9V Block), AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb