• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 SMC 640 GORE BOA S3 S 44

Artikel-Nr.: SMC 640 GORE BOA S3 S 44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SMC 640 GORE BOA S3 S 44
EAN / GTIN 4044348599082
Herstellernummer SMC 640 GORE BOA S3 S 44

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • GORE-TEX Membran
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
  • BOA® Fit System
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Mittelfußschutz SECURA META COVER
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan Alpine

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb