• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Putztuchrolle für chemische Stoffe Gelb

Artikel-Nr.: SM75YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SM75YER
EAN / GTIN 5036108249848
Herstellernummer SM75YER
L-Nummer L01840 467

Beschreibung

Beschreibung:

Die Chemikalienrolle kann auf Laufwegen oder als selbständig abreißbare Unterlage verwendet werden. Ideal für industrielle Innen- und Außenbereiche. Absorbiert 60 Liter aggressive und nicht-aggressive Chemikalien pro Rolle.,

Merkmal:

  • 40cm x 40m
  • 100 Blatt pro Rolle
  • Absorbiert 60 Liter

Norm:

  • BS 7959-3

Werkstoff:

Werkstoff: heißluftgezogenes Polypropylen;
Informationen zum Material: MBPP - heißluftgezogenes Polypropylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb