• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschlauch für chemische Flüssigkeiten Gelb

Artikel-Nr.: SM70YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SM70YER
EAN / GTIN 5036108249831
Herstellernummer SM70YER

Beschreibung

Beschreibung:

Der Aufnahmeschlauch für Chemikalien eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen eine schnelle und wirksame Eindämmung und Kontrolle von gefährlichen und ungefährlichen Chemikalien von entscheidender Bedeutung ist. Das flexible Gewebe dehnt sich schnell aus, um die Absorptionsrate zu erhöhen, und bietet gleichzeitig ein ausgezeichnetes Flüssigkeitsrückhaltevermögen, Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Jeder Aufnahmeschlauch absorbiert 4,5 Liter aggressive und nicht-aggressive Chemikalien.

Merkmal:

  • 120cm x 8cm
  • Absorbiert 4,5 Liter

Norm:

  • BS 7959-3

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester-Strickgewebe mit Polypropylenfüllung;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb