• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmetuch - nur für Öl Weiß

Artikel-Nr.: SM50WHR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SM50WHR
EAN / GTIN 5036108224722
Herstellernummer SM50WHR
L-Nummer L01840 748

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Tücher sind hydrophob, d. h. sie schwimmen auf dem Wasser und wurden speziell für hydraulische Anwendungen mit offenen Rändern für eine schnelle Wasseraufnahme entwickelt. Jedes Tuch absorbiert 0,5 Liter.

Merkmal:

  • 50cm x 40cm
  • Absorbiert 0,5 Liter

Norm:

  • BS 7959-2
  • BS 7959-3

Werkstoff:

Werkstoff: heißluftgezogenes Polypropylen;
Informationen zum Material: MBPP - heißluftgezogenes Polypropylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb