• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschlauch - nur für Öl Weiß

Artikel-Nr.: SM40WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SM40WHR
EAN / GTIN 5036108706324
Herstellernummer SM40WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Unser ausschließlich für die Verwendung mit Öl vorgesehene Aufnahmeschlauch hat eine Spinnvlies Außenhaut für lange Haltbarkeit. Dieser Aufnahmeschlauch ist wasserabstoßend, so dass er selbst bei Sättigung auf dem Wasser schwimmt. Jeder Aufnahmeschlauch absorbiert 4,5 Liter ölhaltige Flüssigkeiten.

Merkmal:

  • 120cm x 8cm
  • Absorbiert 4,5 Liter

Norm:

  • BS 7959-2
  • BS 7959-3

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester-Strickgewebe mit Polypropylenfüllung;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb