• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Putztuchrolle für Wartungsarbeiten Grau

Artikel-Nr.: SM15GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SM15GRR
EAN / GTIN 5036108218899
Herstellernummer SM15GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Putztuchrolle für Wartungsarbeiten ist ein Favorit in der Werkstatt, leicht zu dosieren und ideal für Laufwege, mit offenen Rändern zum schnellen Aufnehmen. Eine volle Rolle kann 60 Liter Wasser und ölhaltige Flüssigkeiten aufnehmen.

Merkmal:

  • 40cm x 40m
  • 100 Blatt pro Rolle
  • Absorbiert 60 Liter

Norm:

  • BS 7959-3

Werkstoff:

Werkstoff: heißluftgezogenes Polypropylen;
Informationen zum Material: MBPP - heißluftgezogenes Polypropylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb