• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserzwinge SLM 200/120

Artikel-Nr.: SL20M
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SL20M
EAN / GTIN 4008158034508
Herstellernummer SL20M
L-Nummer L80070 108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm
  • 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
  • Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
  • Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°

Merkmal:

  • Ausladung: 120 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt und vergütet, phosphatiert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, phosphatiert
  • Schiene: 28x11 mm
  • Spannweite: 200 mm

Vorteil:

Höchste Stabilität
  • Die optimierte Profilform garantiert Ihnen den Aufbau einer höheren Spannkraft in kürzerer Zeit bei größerer Stabilität und Sicherheit. Festbügel und Druckplatte sind aus einem Stück gefertigt, vergütet und dadurch hochbelastbar und verwindungssteif.
Geschmiedeter Gleitbügel
  • Der Gleitbügel in U-Form aus geschmiedetem Vergütungsstahl garantiert höchste Sicherheit durch die geradlinige Kraftübertragung und hält selbst größten Belastungen stand. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen.
Bewegliche Spezialdruckplatte
  • Die hitzebeständige Spezialdruckplatte lässt sich bis zu 35° schwenken und auswechseln. Sie hat eine extrem lange Lebensdauer durch hervorragende Gleit‐ und Notlaufeigenschaften der gehärteten und ölgetränkten Sinterstahleinlage.
Vergütete Spindel
  • Die vergütete Spindel ist besonders stabil und verschleißarm. Das erhöht die Standzeit spürbar.

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit Hochleistung spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb