• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z D-Box 22-tlg

Artikel-Nr.: SL.DBOX4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SL.DBOX4
    EAN / GTIN 3148519047981
    Herstellernummer SL.DBOX4
    L-Nummer L60130 9681

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DBOX Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 22 Teile

    Merkmal:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 340
    • T[mm]: 180
    • Gewicht in Kilogramm: 3.8

    Lieferumfang:

    • Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″ - SL.161 Steckschlüssel 1/2″: S.H - Steckschlüssel 1/2″, 6-Kant, metrisch - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
    • Antriebselement(e) 1/2″: Gleitgriff 1/2″ - S.120A
    • S.S - Winkelverlängerung 1/2″ - L 130MM Verpackung: Bi-Material-Kasten S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb