• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2″ staubdicht

Artikel-Nr.: SL.171
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SL.171
EAN / GTIN 3148519339512
Herstellernummer SL.171
L-Nummer L60130 6818

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verriegelung des Steckschlüssels und Schnelllösevorrichtung für sicheres Arbeiten
  • sehr lange, wartungsfreie Lebensdauer, gleich unter welchen Einsatzbedingungen
  • mit dem ″Vollhand″-System ist es möglich, während des Anzieh- bzw Lösevorgangs auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei die Drehrichtung versehentlich zu ändern
  • staubdichter Knarrenmechanismus = lange Lebensdauer
  • doppelte Dichtung
  • getestete Haltbarkeit: Industriestaub, Sand, Schlamm, Späne, usw.

Merkmal:

  • L [mm]: 262
  • Gewicht in Gramm: 446

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb