• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 SL.161, 25-tlg

Artikel-Nr.: SL.161-3P6U
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SL.161-3P6U
    EAN / GTIN 3662424067228
    Herstellernummer SL.161-3P6U
    L-Nummer L60130 10358

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, zöllig - 25 Teile

    Merkmal:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 435
    • T[mm]: 270
    • Gewicht in Kilogramm: 5.4

    Lieferumfang:

    • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: SL.161
    • 19 Steckschlüssel 1/2”, 6-Kant, Zollmaße: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
    • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
    • 1 Kardan 1/2″: S.240A
    • 1 Gleitgriff 1/2″: S.120A
    • 1 Kurbel 1/2″: S.110
    • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
    • Leerer Koffer: BP.MBOXL
    • Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L06
    • Gewicht: 5.155 kg.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb