• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z SL.161, 23-tl

Artikel-Nr.: SL.161-3P6
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SL.161-3P6
EAN / GTIN 3662424066689
Herstellernummer SL.161-3P6
L-Nummer L60130 10467

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 23 Teile

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: SL.161
  • 19 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Gewicht: 3.640 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb