• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2″ staubdicht

Artikel-Nr.: SL.161
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SL.161
EAN / GTIN 3148519036725
Herstellernummer SL.161
L-Nummer L60130 5993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen
  • Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten
  • Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
  • Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung
  • Durch das Vollhand-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren
  • Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen
  • Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe
  • Außergewöhnlicher Arbeitskomfort auch auf Grund des fließenden Überganges zwischen Metall- und Kunststoffteil

Merkmal:

  • d [mm]: 37
  • d1 [mm]: 32
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • Gewicht in Gramm: 446

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb