• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modaflame Arbeitssocke Marine 39-43

Artikel-Nr.: SK22NAR39-43
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SK22NAR39-43
EAN / GTIN 5036108384914
Herstellernummer SK22NAR39-43

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere Modaflame Work Socken bieten dem Träger hohen Schutz und Komfort. Das Bein der Socke ist elastisch, um eine gute Passform zu gewährleisten. Die Ferse und der Zehenbereich der Socke sind extra gepolstert, um zusätzlichen Komfort zu bieten.

Merkmal:

  • Steelite™ Howard Sicherheitsschuh S1P
  • Geriffeltes Beinmuster
  • Strickstärke 10 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 14116
  • EN 1149 -3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb