• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MODAFLAME SOCKEN Schwarz 39-43

Artikel-Nr.: SK20BKR39-43
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SK20BKR39-43
EAN / GTIN 5036108174348
Herstellernummer SK20BKR39-43

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere Modaflame-Socke bietet dem Träger großen Schutz und Komfort. Das Bein der Socke ist elastisch, um einen guten Sitz zu gewährleisten.

Merkmal:

  • Höhe 28cm
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Strickstärke 12 für Formbeständigkeit
  • CE zertifiziert
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 14116
  • EN 1149 -3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb