• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelzwinge SGHS 500/140

Artikel-Nr.: SG-50HS
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SG-50HS
EAN / GTIN 4008158007120
Herstellernummer SG-50HS
L-Nummer L80070 8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere Ausführung
  • Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
  • Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
  • Stark – Spannkraft bis zu 9.500 N

Merkmal:

  • Ausladung: 140 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Hebel aus Stahl, pulverbeschichtet
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Löseknopf aus Stahl, brüniert
  • Schiene: 30x15 mm
  • Spannweite: 500 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Metallbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Schlosserarbeiten
  • Mit Hebelkräften spannen – schnell, sicher, stark

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb