• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelzwinge SGHS 300/140

Artikel-Nr.: SG-25HS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SG-25HS
EAN / GTIN 4008158007106
Herstellernummer SG-25HS
L-Nummer L80070 7

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere Ausführung
  • Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
  • Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
  • Stark – Spannkraft bis zu 9.500 N

Merkmal:

  • Ausladung: 140 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Hebel aus Stahl, pulverbeschichtet
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Löseknopf aus Stahl, brüniert
  • Schiene: 30x15 mm
  • Spannweite: 300 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Metallbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Schlosserarbeiten
  • Mit Hebelkräften spannen – schnell, sicher, stark

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb