• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage SFE 60K-2NM, Wägebereich 60000 g, Ablesbarkeit 20 g

Artikel-Nr.: SFE 60K-2NM
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SFE 60K-2NM
EAN / GTIN 4045761244696
Herstellernummer SFE 60K-2NM

Beschreibung

Beschreibung:

  • IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, ideal für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt, Details siehe KERN KFE-TM
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen (nur für nicht geeichte Modelle)

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 400×300×130 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 210×125×90 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb