• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage - Edelstahl SFB 30K10HIPM, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: SFB 30K10HIPM
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SFB 30K10HIPM
EAN / GTIN 4045761247840
Herstellernummer SFB 30K10HIPM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Plattform: komplett aus Edelstahl, silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
  • Stativ, serienmäßig, Stativhöhe ca. 400 mm

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 0 m
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb