• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage - Edelstahl SFB 20K2HIP, Wägebereich 20 kg, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: SFB 20K2HIP
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SFB 20K2HIP
    EAN / GTIN 4045761247857
    Herstellernummer SFB 20K2HIP

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
    • Plattform: komplett aus Edelstahl, silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
    • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
    • Stativ, serienmäßig, Stativhöhe ca. 200 mm

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 0 m
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb