• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage - Edelstahl SFB 100K-2XL, Wägebereich 100 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: SFB 100K-2XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SFB 100K-2XL
EAN / GTIN 4045761248236
Herstellernummer SFB 100K-2XL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Plattform: komplett aus Edelstahl, silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 0 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb