• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federprüfsystem - elektronisch, eine Kolumne SD 50N100, Max 50 N, Ablesbarkeit 0,01 N

Artikel-Nr.: SD 50N100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SD 50N100
EAN / GTIN 4045761140417
Herstellernummer SD 50N100
L-Nummer L40250 2155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Prüft Federn auf Zug und Druck
  • Im Gehäuse integriertes Messgerät
  • Integrierter Thermodrucker
  • Digitales Längenmessgerät:- Manuelle Nullstellung möglich- Vorlänge manuell einstellbar- Ablesbarkeit: 0,01 mm
  • 10 Speicherplätze zum Druck und zur Kalkulation von Mittelwerten
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Wählbare Einheiten: N, lbf, kgf

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Maximale Hublänge: 100 mm
  • Maximaler Arbeitsraum: 100 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 235×300×620 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör