• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federprüfsystem - elektronisch, eine Kolumne SD 500N100, Max 500 N, Ablesbarkeit 0,1 N

Artikel-Nr.: SD 500N100
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
Produktart Kraftmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SD 500N100
EAN / GTIN 4045761140400
Herstellernummer SD 500N100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Prüft Federn auf Zug und Druck
  • Im Gehäuse integriertes Messgerät
  • Integrierter Thermodrucker
  • Digitales Längenmessgerät:- Manuelle Nullstellung möglich- Vorlänge manuell einstellbar- Ablesbarkeit: 0,01 mm
  • 10 Speicherplätze zum Druck und zur Kalkulation von Mittelwerten
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Wählbare Einheiten: N, lbf, kgf

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Maximale Hublänge: 100 mm
  • Maximaler Arbeitsraum: 100 mm,100 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 235×300×620 mm,235×300×620 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb