• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallwerkzeugkasten 520mm

Artikel-Nr.: SCM.520
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SCM.520
    EAN / GTIN 3662424161483
    Herstellernummer SCM.520
    L-Nummer L60130 11621

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hergestellt aus dickem Stahlblech
    • Ausgestattet mit festen Scharnieren mit einem Anschlag bei 95°
    • Ausgestattet mit 2 seitlichen eingelassenen Griffen für den Transport
    • Lieferung mit herausnehmbarem Werkzeug-Einsatz
    • Gefertigt mit einem Beschlag für ein Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert)
    • Vernietetes Bodenblech für eine hohe Belastbarkeit
    • Inkl. herausnehmbarer Werkzeugtrage

    Merkmal:

    • H [mm]: 294
    • L [mm]: 520
    • B [mm]: 290
    • Gewicht in Kilogramm: 7

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb