• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle Marine S

Artikel-Nr.: S999NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S999NARS
EAN / GTIN 5036108021536
Herstellernummer S999NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Ausgestattet mit zwei Brusttaschen, einer Zollstocktasche und einer verdeckten Druckknopfleiste vorne. Perfekt für alle Arbeitsbereiche.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Leicht und bequem
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 6XL
  • Neue Farbe
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Leicht

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb