• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Euro Baumwoll Overall Marine L

Artikel-Nr.: S998NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe L

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S998NARL
EAN / GTIN 5036108036882
Herstellernummer S998NARL
L-Nummer L01840 366

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Baumwoll Overall bietet viele Taschen für ausreichend Stauraum, inklusive einer Zollstock-Tasche. Seitlicher elastischer Bund für Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Erhältlich ab Größe XS
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.
Gewicht der Hülle gm: 260
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb