• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kochkappe mit wasserfester Ausrüstung Weiß

Artikel-Nr.: S899WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S899WHR
EAN / GTIN 5036108010516
Herstellernummer S899WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Die S899 Kochkappe ist eine sinnvolle Ergänzung Ihrer Kochbekleidung. Die Klettverschlusseinstellung sorgt für einen bequemen Sitz und das Kingsmill-Material garantiert eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb