• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Action Shorts Marine M

Artikel-Nr.: S889NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S889NARM
EAN / GTIN 5036108134564
Herstellernummer S889NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Diese beliebten Shorts bieten viel Stauraum und haben 2-fach Nähte für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Der Hosenbund ist im Rückenbereich elastisch und garantiert somit eine freie Bewegungsmöglichkeit.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb