• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserabweisende Latzschürze Rot

Artikel-Nr.: S849RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S849RER
EAN / GTIN 5036108151448
Herstellernummer S849RER
L-Nummer L01840 871

Beschreibung

Beschreibung:

Diese wasserabweisende Latzschürze ist praktisch und stilvoll. Erhältlich in marine und rot.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
  • Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

Werkstoff:

Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Bügeln bis max. 110°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb