• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mischgewebe Latzschürze Marine

Artikel-Nr.: S841NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S841NAR
EAN / GTIN 5036108021055
Herstellernummer S841NAR
L-Nummer L01840 1077

Beschreibung

Beschreibung:

Klassisches Styling und Qualitäts Gewebe für professionellen Look. Farb- und formbeständig Wäsche für Wäsche.

Merkmal:

  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
  • Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb