• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baumwoll-Latzschürze Schwarz

Artikel-Nr.: S840BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S840BKR
EAN / GTIN 5036108226917
Herstellernummer S840BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Baumwoll-Latzschürze

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
  • Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb