• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Orkney gefütterter Overall Marine XXL

Artikel-Nr.: S816NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S816NARXXL
EAN / GTIN 5036108109197
Herstellernummer S816NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Kombination unseres hochwertigen Kingsmill-Gewebes mit einer Polyesterwattierung schützt dieses robuste Kleidungsstück bestens gegen kälteste Bedingungen.

Merkmal:

  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Zollstocktasche
  • Handytasche
  • Ärmeltasche
  • Taschen mit Reißverschluss
  • CE zertifiziert
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Futterstoff: 100% Polyester Füllmaterial
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Füllmaterial
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Gewicht des Futters gm: 200
Gewicht des Futters oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb