• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Army Shorts Marine M

Artikel-Nr.: S790NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S790NARM
EAN / GTIN 5036108150922
Herstellernummer S790NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Der halb-elastische Bund, ausgestattet mit Gürtelschlaufen, erhöht den Tragekomfort dieser modernen Hose. Doppelnähte bieten ein robustes Aussehen und eine zusätzliche Strapazierfähigkeit der Kleidung.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Zollstocktasche
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Handytasche
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • Erhältlich ab Größe XS

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb