• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Rain Warnschutz Multinorm Jacke antistatisch Orange L

Artikel-Nr.: S778ORRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S778ORRL
EAN / GTIN 5036108151059
Herstellernummer S778ORRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese antistatische Jacke bietet optimalen Schutz durch eine flammhemmendes Gewebe, gepaart mit Atmungsaktivität und wasserabweisenden Eigenschaften. Zertifiziert nach europäischen Richtlinien.

Merkmal:

  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Innere Brusttasche
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Antistatisch
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 2-Wege-Plastikreißverschluss vorne für schnellen und einfachen Zugang
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 6XL
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Füllung Stoff: 100 % Modacryl Flammhemmend
Zusammensetzung der Füllung: 100 % Modacryl Flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Gewicht der Füllung gm: 150
Gewicht der Füllung oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 12 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb