• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Atmungsaktive Warnschutz 2-in-1-Wendejacke mit Kontrast Gelb/Marine L

Artikel-Nr.: S769YNRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S769YNRL
EAN / GTIN 5036108148844
Herstellernummer S769YNRL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses durchdachte, vielseitige Wendejacke ist ideal und praktisch bei jeder Tätigkeit Durch abnehmbare, gesteppte Ärmel lässt sich die Wendejacke in einen Bodywarmer verwandeln, und die zahlreichen Taschen bieten reichlich Stauraum.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • ID-Karten-Halter
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Abnehmbare Ärmel bieten Multifunktion für den Träger
  • Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Funkgerättasche passend für alle Größen
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • CE zertifiziert
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL
  • 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • UKCA gekennzeichnet
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb