• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz 5-in-1 Kontrast Exekutiv Jacke Gelb/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: S768YBR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S768YBR4XL
EAN / GTIN 5036108267132
Herstellernummer S768YBR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative Jacke für vielfältige Anwendung. Die äußere Jacke hat zwei große Taschen mit Klettverschluss und eine verdeckte Kapuze, während die Innenjacke abnehmbare Ärmel, eine große Handy-Tasche mit D-Ring, einen Zugang für Veredelungen hat und nach EN ISO 20471 Klasse 3 zertifiziert ist.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • 5 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Merkmale: Innenjacke.
  • CE zertifiziert
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 5XL
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyesterfleece
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyesterfleece
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 280
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb