• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nordsee Fleecejacke Marine S

Artikel-Nr.: S665NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S665NARS
EAN / GTIN 5036108148066
Herstellernummer S665NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Der S665 ist eines der strapazierfähigsten und langlebigsten Kleidungsstücke im Fleece-Sortiment und eignet sich auch für die anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen. Die Ärmel- und Schultereinsätze sorgen für ein elegantes Aussehen und verlängern die Lebensdauer des Kleidungsstücks. Außerdem hat sie eine Handytasche und einen elastischen Kordelzug am Saum, der für einen guten Sitz sorgt.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Reißverschluss in silberner Kontrastfarbe

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 400
Gewicht der Hülle oz: 12
Gewicht des Futters gm: 55
Gewicht des Futters oz: 1.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb