• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Regenjacke Schwarz XXL

Artikel-Nr.: S600BKRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S600BKRXXL
EAN / GTIN 5036108318582
Herstellernummer S600BKRXXL
L-Nummer L01840 385

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Übergangsjacke können Sie sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit gut aussehen. Vollgepackt mit Features, die den besten Outdoor-Trends folgen, wie Reißverschlüsse zur Achselbelüftung, gebogene Windbündchen und abgewinkelte Linien. Gegliederte Ärmel und schlanke Linien sorgen für eine gute Passform.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Innere Brusttasche
  • Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss am Unterarm für zusätzliche Atmungsaktivität
  • Mit modischer, praktischer Kapuze
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Unterarm-Mesh-Panel zur Belüftung
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verbesserte Passform

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb