• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Winterbundhose Orange/Marine XL

Artikel-Nr.: S598ONRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S598ONRXL
EAN / GTIN 5036108387212
Herstellernummer S598ONRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese durchdachte Winterhose hält den Träger bei jedem Wetter gut sichtbar, sicher, warm und trocken. Das fluoreszierende Gewebe und die reflektierenden Streifen bieten hervorragenden Schutz bei schlechten Lichtverhältnissen, während das Futter für zusätzliche Wärme und Komfort sorgt.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Zwei seitliche angebrachte Taschen
  • Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb