• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WARNSCHUTZHOSE ″EXTREME″ Gelb XXL

Artikel-Nr.: S597YERXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S597YERXXL
EAN / GTIN 5036108288281
Herstellernummer S597YERXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Garantiert wasserdichter und winddichter Schutz. Diese Hose verfügt über einen elastischen Bund und inneren Kordelzug für eine bequeme Passform. Unterkleidung kann leicht durch seitliche Eingrifftaschen erreicht werden.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
  • Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
  • ungefüttert
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb