• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OVERALL ″EXTREME″ Orange XXXL

Artikel-Nr.: S593ORRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S593ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108350513
Herstellernummer S593ORRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser hochtechnische, wasserdichte Regenanzug aus 300-Denier-Stretchmaterial sorgt dafür, dass Sie von Kopf bis Fuß sichtbar sind. Mit 11 praktischen und intelligenten Taschen, einer hervorragenden Passform und einem ergonomischen Design sorgt dieser mit Mesh gefütterte Shell-Anzug dafür, dass Sie das ganze Jahr über gut geschützt sind und Ihre Arbeit erledigen können.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
  • Praktische seitliche Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
  • Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
  • Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Ausgeschnittener Kontur Kragen mit extra Schutz gegen Wind und Regen
  • Ärmeltasche
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Klettband für sicheren Halt
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Handytasche
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb