• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-in-1-Damenjacke Marine L

Artikel-Nr.: S574NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S574NARL
EAN / GTIN 5036108404490
Herstellernummer S574NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv - diese zeitgemäße Jacke ist ideal für den Einsatz in modernen Unternehmen. Ein stilvolles Design und eine vorteilhafte Passform werden den Arbeiter von heute überzeugen. Freiliegende wasserdichte Reißverschlüsse runden das stilvolle Design ab, und bieten umfassenden Schutz vor den Elementen.

Merkmal:

  • 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
  • Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte abnehmbare Kapuze für zusätzlichen Komfort
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Passform für Damen
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet
Futterstoff: 190T: 100% Polyester Taffetta
Zusammensetzung des Futters: 190T: 100% Polyester Taffetta
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester Mikrofleece.
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester Mikrofleece.
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 280
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb