• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische Regenjacke Dunkle Marine L

Artikel-Nr.: S555DNRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S555DNRL
EAN / GTIN 5036108362059
Herstellernummer S555DNRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Hochleistungsjacke bietet maximalen wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz für das ganze Jahr. Mit einem sehr strapazierfähigen Oberstoff mit luftdurchlässigem Netz-Innenfutter sorgt diese Jacke für maximalen Komfort bei jedem Wetter. Viele Detaillösungen, wie wasserdichte Reißverschlüsse, ergonomischer Schnitt, Kapuze & viele Taschen bieten eine hervorragende Funktionalität. Eine anspruchsvolle Jacke mit sportlicher Passform und jungem Design.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Verdeckte Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb