• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial 3 in 1 Jacke Dunkle Marine XXXL

Artikel-Nr.: S553DNRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe 3XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S553DNRXXXL
EAN / GTIN 5036108324873
Herstellernummer S553DNRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese modern geschnittene Jacke mit sportlicher Passform ist ideal für den modernen Einsatz in Unternehmen. Sie ist absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.. Die Außenhülle aus zwei Materialien verfügt über verstärkte Oxford-Einsätze für zusätzliche Haltbarkeit. Wasserfeste Reißverschlüsse sorgen für ein raffiniertes, unauffälliges Outfit. Die Innenjacke aus Fleece isoliert bei kälteren Temperaturen oder kann mit einem Reißverschluss herausgenommen werden, um als eigenständige Fleecejacke getragen zu werden. Eine Kombination aus höchster Qualität, Design und Funktion.

Merkmal:

  • 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
  • Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
  • mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Mikrofaser, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Mikrofaser, PU-beschichtet
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyesterfleece
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyesterfleece
Gewicht der Hülle gm: 130
Gewicht der Hülle oz: 4
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 280
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb