• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aspen Steppjacke Marine L

Artikel-Nr.: S543NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S543NARL
EAN / GTIN 5036108287345
Herstellernummer S543NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Aspen Baffle Jacket ist mit einer leichten Insulatex-Wärmeisolierung ausgestattet und bietet eine ultraweiche, wasserabweisende Lösung für Outdoor-Kleidung. Die einzigartige Stofftechnologie schließt die Körperwärme ein und bildet eine thermische Barriere für optimalen Tragekomfort.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Grosszügige Passform
  • Tasche mit Reißverschluss für mehr Sicherheit
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Leicht und bequem

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Nylon 20D, antistatische Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Nylon 20D, antistatische Ausrüstung
Futterstoff: 100% Nylon
Zusammensetzung des Futters: 100% Nylon
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 40
Gewicht der Hülle oz: 1
Gewicht des Futters gm: 55
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 300
Gewicht der Füllung oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb