• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Argo 3-in-1 Jacke Marine XL

Artikel-Nr.: S507NARXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S507NARXL
EAN / GTIN 5036108272501
Herstellernummer S507NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Argo 3-in-1 Jacke

Merkmal:

  • 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
  • Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Innere Brusttasche
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, PU-beschichtet
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 135
Gewicht der Hülle oz: 4
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 260
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb