• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefütterte Hose Iona Lite Marine M

Artikel-Nr.: S482NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S482NARM
EAN / GTIN 5036108217519
Herstellernummer S482NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Das Design der S482 Hose bietet Schutz und Sicherheit bei schlechten Wetterbedingungen. Durch das Reflexband sind Sie bei schlechten Lichtbedingungen besser zu sehen - das Futter hält Sie angenehm warm.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • CE zertifiziert
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb